Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: axial; THT; 680uH; 250mA; 1,61Ω; Ø6,73x17,78mm; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: axial; THT; 680uH; 250mA; 1,61Ω; Ø6,73x17,78mm; ±10%
Drossel: axial; THT; 680uH; 250mA; 1,61Ω; Ø6,73x17,78mm; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-5800-681-RC
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     5800-681-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Widerstand: 1,61Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø6,73x17,78mm
Ausgänge: axial
Betriebsstrom: 0,25A
Induktivität: 0,68mH
Drossel-Typ: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 517,03488*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 864 Stück (ab € 0,59842* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 582,56064*
€ 693,24716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 562,17024*
€ 668,98259
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 551,76768*
€ 656,60354
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 538,93728*
€ 641,33536
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 517,03488*
€ 615,27151
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.