Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: axial; THT; 220uH; 508mA; 430mΩ; Ø6,73x17,78mm; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: axial; THT; 220uH; 508mA; 430mΩ; Ø6,73x17,78mm; ±10%
Drossel: axial; THT; 220uH; 508mA; 430mΩ; Ø6,73x17,78mm; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-5800-221-RC
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     5800-221-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Widerstand: 0,43Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø6,73x17,78mm
Ausgänge: axial
Betriebsstrom: 508mA
Induktivität: 0,22mH
Drossel-Typ: axial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
864
€ 25,00*
ab € 0,696*
€ 0,876*
2 Tage
1048
1
€ 5,95*
ab € 1,13*
€ 2,02*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,01*
€ 4,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.