Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Ringkern; 100VA; 230VAC; 12V; 8,333A; Ø: 93mm; H: 42mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Ringkern; 100VA; 230VAC; 12V; 8,333A; Ø: 93mm; H: 42mm
Transformator: Ringkern; 100VA; 230VAC; 12V; 8,333A; Ø: 93mm; H: 42mm
Artikel-Nr.:
     2805-58-0100-012-S
Hersteller:
     Talema Electronics
Herst.-Nr.:
     58-0100-012-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TALEMA
Leistung: 100VA
Ausgänge: Leitungen
Durchmesser: 93mm
Höhe: 42mm
Transformator-Typ: Ringkern
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 12V
Strom der Sekundärwicklung 1: 8,333A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.