Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ11; PIN: 4; Kat: 3; System: 6p4c; auf PCB; THT; 16,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; RJ11; PIN: 4; Kat: 3; System: 6p4c; auf PCB; THT; 16,2mm
Buchse; RJ11; PIN: 4; Kat: 3; System: 6p4c; auf PCB; THT; 16,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-5555979-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5555979-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: RJ11
Steckverbinder: Buchse
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6p4c
Profilhöhe: 16,2mm
Kategorie Ethernet: Cat 3
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
704
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,22*
9 Tage
nicht lagernd
2816
€ 25,00*
ab € 1,35*
€ 1,64*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 2,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.