Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ12; PIN: 6; Kat: 3; Niederprofil-,mit Panel-Stop-Sperre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; RJ12; PIN: 6; Kat: 3; Niederprofil-,mit Panel-Stop-Sperre
Buchse; RJ12; PIN: 6; Kat: 3; Niederprofil-,mit Panel-Stop-Sperre
Artikel-Nr.:
     2805-5555165-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5555165-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Modularbuchsen
amp steckverbinder
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: RJ12
Steckverbinder: Buchse
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6p6c
Steckverbinder-Variante: Niederprofil-;mit Panel-Stop-Sperre
Kategorie Ethernet: Cat 3
Elektrische Montage: THT
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,61*
€ 1,54*
1 Tag
1538
1
€ 14,99*
ab € 0,447*
€ 1,614*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,65*
€ 2,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Molex
43202-6101
ab € 0,921*
Ähnlich
Amphenol
FRJAE-666
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.