Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ11; PIN: 4; Kat: 3; abgeschirmt,Niederprofil-; auf PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-5555140-2
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5555140-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: RJ11
Steckverbinder: Buchse
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6p4c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;Niederprofil-;mit Panel-Stop-Sperre
Profilhöhe: 12,7mm
Kategorie Ethernet: Cat 3
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 2,14*
€ 8,95*
ab € 1,23*
€ 2,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.