Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ25; PIN: 6; mit Panel-Stop-Sperre; System: 6p6c; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; RJ25; PIN: 6; mit Panel-Stop-Sperre; System: 6p6c; THT
Buchse; RJ25; PIN: 6; mit Panel-Stop-Sperre; System: 6p6c; THT
Artikel-Nr.:
     2805-5554990-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5554990-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: RJ25
Steckverbinder: Buchse
Höhe: 16,51mm
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6p6c
Steckverbinder-Variante: mit Panel-Stop-Sperre
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 576.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1152 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1152 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 2304 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 5760 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 11520 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 576000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.