Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; multiturn; 1kΩ; 2W; ±5%; 6,35mm; Serie: 534


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; multiturn; 1kΩ; 2W; ±5%; 6,35mm; Serie: 534
Potentiometer: axial; multiturn; 1kΩ; 2W; ±5%; 6,35mm; Serie: 534
Artikel-Nr.:
     2805-534-1K
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     534B1102JCB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer
Hersteller: VISHAY
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 2W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø22,22x19mm
Temperaturkoeffizient: 20ppm/°C
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Anzahl der elektr. Drehungen: 10
Achslänge: 12,7mm
Potentiometerserie: 534
Potentiometereigenschaften: Präzision
Toleranz der Linearität: ±0,25%
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 8mm
Pfadmaterial: Draht
Potentiometer-Art: multiturn
Länge der Achse L: 20,7mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.