Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 24MHz; ±10ppm; 10pF; SMD; 5x3,2x0,9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-532S-24.000MEEQ
Hersteller:
     QST
Herst.-Nr.:
     QT532S-24.000MEEQ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resonator
resonator
Hersteller: QST
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 5x3,2x0,9mm
Fassungsvermögen: 10pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 24MHz
Resonatortoleranz: ±10ppm
Frequenzstabilität: ±10ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.