Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 24,576MHz; ±30ppm; 18pF; SMD; 5x3,2x1,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-532G-24.576MAAJ
Hersteller:
     QST
Herst.-Nr.:
     QT532G-24.576MAAJ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: QST
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 5x3,2x1,2mm
Fassungsvermögen: 18pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 24,576MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±30ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,42735* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 479,85*
€ 571,0215
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 476,72*
€ 567,2968
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 467,24*
€ 556,0156
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 455,06*
€ 541,5214
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 427,35*
€ 508,5465
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.