Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 10MHz; ±30ppm; 12pF; SMD; 5x3,2x1,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-532G-10.000MAHE-T
Hersteller:
     QST
Herst.-Nr.:
     QT532G-10.000MAHE-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: QST
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 5x3,2x1,2mm
Fassungsvermögen: 12pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 10MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±30ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,42466* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 496,59*
€ 590,9421
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 496,04*
€ 590,2876
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 469,10*
€ 558,229
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 456,58*
€ 543,3302
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 424,66*
€ 505,3454
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.