Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: axial; THT; 33uH; 910mA; 240mΩ; Ø4,06x12,7mm; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: axial; THT; 33uH; 910mA; 240mΩ; Ø4,06x12,7mm; ±10%
Drossel: axial; THT; 33uH; 910mA; 240mΩ; Ø4,06x12,7mm; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-5300-19-RC
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     5300-19-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Widerstand: 0,24Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø4,06x12,7mm
Ausgänge: axial
Betriebsstrom: 0,91A
Induktivität: 33µH
Drossel-Typ: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.