Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; THT; 1W; 100kΩ; ±10%; 290°; Printmontage; IP64


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; THT; 1W; 100kΩ; ±10%; 290°; Printmontage; IP64
Potentiometer: axial; THT; 1W; 100kΩ; ±10%; 290°; Printmontage; IP64
Artikel-Nr.:
     2805-51AAD-B24-A20L
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     51AAD-B24-A20L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Leistung: 1W
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 13,25x12,5x8,9mm
Dichtheitsklasse: IP64
Ausgänge: Printmontage
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 9,5mm
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 290°
Achsoberfläche: glatt
Anwendung: audio
Gewindelänge: 9,53mm
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 19,03mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,7601*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 8,30578* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 443,11005*
€ 527,30096
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 441,5004*
€ 525,38548
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 407,5101*
€ 484,93702
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 399,9204*
€ 475,90528
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 373,7601*
€ 444,77452
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.