Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; THT; 1W; 5kΩ; ±10%; 290°; Printmontage; linear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; THT; 1W; 5kΩ; ±10%; 290°; Printmontage; linear
Potentiometer: axial; THT; 1W; 5kΩ; ±10%; 290°; Printmontage; linear
Artikel-Nr.:
     2805-51AAA-B24-A13L
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     51AAA-B24-A13L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Leistung: 1W
Widerstand: 5kΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 13,25x12,5x8,9mm
Dichtheitsklasse: IP64
Ausgänge: Printmontage
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 9,5mm
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 290°
Achsoberfläche: glatt
Anwendung: audio
Gewindelänge: 9,53mm
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 19,03mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.