Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Serie 516; Mat: Zinkstopp; PIN: 38; -40÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Serie 516; Mat: Zinkstopp; PIN: 38; -40÷105°C
Gehäuse: für Serie 516; Mat: Zinkstopp; PIN: 38; -40÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-516-230-538
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     516-230-538
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv gehäuse
Hersteller: EDAC
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse-Material: Zinkstopp
Gehäuse-Typ: für Serie 516
Anzahl Pole: 38
Steckverbinder-Serie: 516
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,76*
€ 8,76*
€ 4,00*
ab € 10,34*
€ 15,86*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 12,77*
€ 19,49*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 13,73*
€ 29,27*
6 Tage
35
€ 6,99*
ab € 28,26*
€ 38,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EDAC
516-038-000-401
ab € 9,30*
Zubehör
EDAC
516-038-000-301
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.