Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rechtwinklig; Buchse; Zwitter; Mat: Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rechtwinklig; Buchse; Zwitter; Mat: Polycarbonat
Steckverbinder: rechtwinklig; Buchse; Zwitter; Mat: Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     2805-516-020-000-402
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     516-020-000-402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Hersteller: EDAC
Steckverbinder-Typ: rechtwinklig
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: Zwitter
Betriebstemperatur: -40...105°C
Testspannung AC: 2kV
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Serie: 516
Steckverbinder-Variante: mit Gewindeöffnung
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,04*
€ 11,35*
€ 8,95*
ab € 11,25*
€ 22,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EDAC
516-020-000-302
ab € 5,46*
Zubehör
EDAC
516-290-590
ab € 0,249*
Zubehör
EDAC
516-290-541
ab € 35,05*
Zubehör
EDAC
516-280-201
ab € 186,59*
Zubehör
EDAC
516-290-500
ab € 0,234*
Zubehör
RS Pro
454227
ab € 96,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.