Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenschirm; blau; IP65; Ø150x205mm; Mat: ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampenschirm; blau; IP65; Ø150x205mm; Mat: ABS
Lampenschirm; blau; IP65; Ø150x205mm; Mat: ABS
Artikel-Nr.:
     2805-50066
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     50066
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MOFLASH SIGNALLING
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -25...66°C
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: Ø150x205mm
Passendes Zubehör: R400-05;R401-14;R401-63;X400-22;X401-18;FF200-87;FF201-85;FF201-89;RA200-25;RA201-21
Signalgeber Zubehör-Typ: Lampenschirm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.