Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenschirm; orange; IP65; Ø150x205mm; Mat: ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampenschirm; orange; IP65; Ø150x205mm; Mat: ABS
Lampenschirm; orange; IP65; Ø150x205mm; Mat: ABS
Artikel-Nr.:
     2805-50064
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     50064
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MOFLASH SIGNALLING
Farbe: orange
Betriebstemperatur: -25...66°C
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: Ø150x205mm
Passendes Zubehör: R400-05;R401-14;R401-63;X400-22;X401-18;FF200-87;FF201-85;FF201-89;RA200-25;RA201-21
Signalgeber Zubehör-Typ: Lampenschirm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.