Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 330uF; 4VDC; TPB; SMD; ±20%; -55÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-4TPB330ML
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     4TPB330ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panasonic Elko
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 7,3x4,3x2,8mm
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 4V DC
Impedanz: 40mΩ
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: TPB
Betriebsstrom: 2A
Herstellerserie: POSCAP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 625.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 625000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.