Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 220uF; 4VDC; TH; SMD; ±20%; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-4THE220MF
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     4THE220MF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator 220uf
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 7,3x4,3x1,8mm
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 4V DC
Impedanz: 15mΩ
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: TH
Betriebsstrom: 3,1A
Herstellerserie: POSCAP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 926,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,61746* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 995,31*
€ 1.184,4189
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 983,985*
€ 1.170,94215
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 960,27*
€ 1.142,7213
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 944,46*
€ 1.123,9074
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 926,19*
€ 1.102,1661
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.