Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; R: 220kΩ; ±1%; 62,5mW; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-4D03WGF2203T5E
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     4D03WGF2203T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Ausgangsraster: 0,8mm
Betriebstemperatur: -55...155°C
Leistung: 62,5mW
Widerstand: 220kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: 3,2x1,6x0,5mm
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Widerstandseigenschaften: separate Ableitung der Widerstände
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00641* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,05*
€ 53,6095
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,70*
€ 53,193
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,60*
€ 48,314
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,55*
€ 47,0645
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,65*
€ 44,8035
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,05*
€ 38,1395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.