Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 25MHz; ±30ppm; 18pF; SMD; 12,7x4,8x3,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-49S-25.000MAHJ-T
Hersteller:
     QST
Herst.-Nr.:
     QT49S-25.000MAHJ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resonator
resonator
Hersteller: QST
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 12,7x4,8x3,8mm
Fassungsvermögen: 18pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 25MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±30ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,26373* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 321,00*
€ 381,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 306,30*
€ 364,497
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 286,03*
€ 340,3757
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 282,51*
€ 336,1869
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 263,73*
€ 313,8387
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.