Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 20MHz; ±30ppm; 18pF; SMD; 12,7x4,8x3,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-49S-20.000MAHJ-T
Hersteller:
     QST
Herst.-Nr.:
     QT49S-20.000MAHJ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resonator
resonator 20mhz
resonator
Hersteller: QST
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 12,7x4,8x3,8mm
Fassungsvermögen: 18pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 20MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±30ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,25208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 315,01*
€ 374,8619
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 286,16*
€ 340,5304
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 270,28*
€ 321,6332
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 264,22*
€ 314,4218
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 252,08*
€ 299,9752
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.