Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 16MHz; ±10ppm; 18pF; SMD; 11,4x4,8x3,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-49S-16.000MEIJ-T
Hersteller:
     QST
Herst.-Nr.:
     QT49S-16.000MEIJ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter 16mhz
quarz halbleiter
Hersteller: QST
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 11,4x4,8x3,8mm
Fassungsvermögen: 18pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 16MHz
Resonatortoleranz: ±10ppm
Frequenzstabilität: ±20ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,28168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 336,56*
€ 400,5064
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 325,99*
€ 387,9281
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 310,47*
€ 369,4593
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 306,11*
€ 364,2709
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 281,68*
€ 335,1992
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.