Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gS; 5A; 1kVAC; Keramik,Industrie; 10x85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-494005
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     494005
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DF ELECTRIC
Nennspannung: 1kV AC
Nennstrom: 5A
Abschaltfähigkeit: 30kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 10x85mm
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie
Sicherungscharakteristika: gS
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DF ELECTRI:
DF ELECTRI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.