Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 8MHz; ±30ppm; 7pF; THT; 11,5x5x3,68mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-49-8.000MAGS-B
Hersteller:
     QST
Herst.-Nr.:
     QT49-8.000MAGS-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resonator
resonator 8.0 mhz
resonator
Hersteller: QST
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 11,5x5x3,68mm
Fassungsvermögen: 7pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 8MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±30ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,23242* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 291,40*
€ 346,766
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 276,53*
€ 329,0707
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 251,14*
€ 298,8566
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 245,16*
€ 291,7404
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 232,42*
€ 276,5798
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.