Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 8MHz; ±30ppm; 20pF; THT; 11,5x5x3,68mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-49-8.000MAAK-B
Hersteller:
     QST
Herst.-Nr.:
     QT49-8.000MAAK-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resonator
resonator 8.0 mhz
resonator
Hersteller: QST
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 11,5x5x3,68mm
Fassungsvermögen: 20pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 8MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±30ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,23038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 289,97*
€ 345,0643
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 276,69*
€ 329,2611
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 250,30*
€ 297,857
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 243,89*
€ 290,2291
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 230,38*
€ 274,1522
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.