Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 3,579545MHz; ±10ppm; 10pF; THT; 11,5x5x3,68mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-49-3.579545MEHE-B
Hersteller:
     QST
Herst.-Nr.:
     QT49-3.579545MEHE-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: QST
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 11,5x5x3,68mm
Fassungsvermögen: 10pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 3,579545MHz
Resonatortoleranz: ±10ppm
Frequenzstabilität: ±30ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,24249* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 297,46*
€ 353,9774
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 288,82*
€ 343,6958
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 269,54*
€ 320,7526
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 267,73*
€ 318,5987
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 242,49*
€ 288,5631
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.