Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 15,36MHz; ±50ppm; 20pF; THT; 11,5x5x3,68mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-49-15.360MBBK-B
Hersteller:
     QST
Herst.-Nr.:
     QT49-15.360MBBK-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: QST
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 11,5x5x3,68mm
Fassungsvermögen: 20pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 15,36MHz
Resonatortoleranz: ±50ppm
Frequenzstabilität: ±50ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,24372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 296,90*
€ 353,311
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 288,27*
€ 343,0413
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 268,99*
€ 320,0981
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 267,20*
€ 317,968
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 243,72*
€ 290,0268
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.