Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 13,56MHz; ±10ppm; 18pF; THT; 11,5x5x3,68mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-49-13.560MEEJ-B
Hersteller:
     QST
Herst.-Nr.:
     QT49-13.560MEEJ-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: QST
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 11,5x5x3,68mm
Fassungsvermögen: 18pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 13,56MHz
Resonatortoleranz: ±10ppm
Frequenzstabilität: ±10ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,24258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 295,98*
€ 352,2162
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 285,79*
€ 340,0901
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 268,00*
€ 318,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 265,55*
€ 316,0045
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 242,58*
€ 288,6702
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.