Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; 14x51mm; für DIN-Schiene; 50A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-485211
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     485211
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DF ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 690V AC
Betriebstemperatur: -20...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Maximalstrom: 50A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 14x51mm
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Zusatzfunktionen: Kontrollanzeige
Herstellerserie: PMX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 18,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,74*
€ 73,4706
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,30*
€ 61,047
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 48,75*
€ 58,0125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,43*
€ 56,4417
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,97*
€ 54,7043
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,31*
€ 51,5389
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,62*
€ 44,7678
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.