Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zur DC-Stromversorgung; männlich; 5,5/2,1mm; 5,5mm; 2,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; zur DC-Stromversorgung; männlich; 5,5/2,1mm; 5,5mm; 2,1mm
Buchse; zur DC-Stromversorgung; männlich; 5,5/2,1mm; 5,5mm; 2,1mm
Artikel-Nr.:
     2805-4840.2200
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4840.2200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
Hersteller: SCHURTER
Steckverbinder-Typ: zur DC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Durchmesser der Montageöffnung: 12,8mm
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;rückseitiger Schraubverschluss
Kontakt-Innendurchmesser: 2,1mm
Kontakt-Außendurchmesser: 5,5mm
Steckergröße: 5,5/2,1mm
Bauart: Ausschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,60*
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 1,62*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,19*
€ 1,93*
1 Tag
402
pro Paket
€ 14,99*
ab € 11,26*
€ 20,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cliff Electronics
FC68148
ab € 0,88*
Ähnlich
Cliff Electronics
DC13A
ab € 3,82*
Ähnlich
Multicomp
JR1819-ROHS (PSG01769)
ab € 0,652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.