Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Jack 3,5mm x 18,6mm; Buchse; weiblich; mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Jack 3,5mm x 18,6mm; Buchse; weiblich; mono
Steckverbinder: Jack 3,5mm x 18,6mm; Buchse; weiblich; mono
Artikel-Nr.:
     2805-4832.2211
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4832.2211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse
Hersteller: SCHURTER
Steckverbinder-Typ: Jack 3,5mm x 18,6mm
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Anzahl Ausgänge: 3
Steckverbinder-Variante: mono
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;vorderseitiger Schraubverschluss
Anzahl Wege: 2
Bauart: Ausschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,03*
€ 1,94*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,98*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,11*
€ 2,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MJ-355
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.