Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchten; weiß neutral; E27; 230VAC; 470lm; 4,7W; 180°; 4000K


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-4711112385393
Hersteller:
     TOSHIBA LED LIGHTING
Herst.-Nr.:
     DELS-GF444P727AE23
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TOSHIBA LED LIGHTING
Farbe: weiß neutral
Nennspannung: 230V AC
Durchmesser: 45mm
Leistungsaufnahme: 4,7W
Länge: 78mm
Stiel-Art: E27
Leuchtwinkel: 180°
Helligkeit: 470lm
Farbtemperatur: 4000K
Leuchtmittel-Typ: LED-Leuchten
Anzahl im Set/Package: 3Stk.
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Energieklasse: F
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
TOSHIBA2:
TOSHIBA2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.