Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchten; weiß neutral; E27; 230VAC; 470lm; 4,7W; 180°; 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-4711112384761
Hersteller:
     TOSHIBA LED LIGHTING
Herst.-Nr.:
     DELS-GF444P727AE21
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TOSHIBA LED LIGHTING
Farbe: weiß neutral
Nennspannung: 230V AC
Durchmesser: 45mm
Leistungsaufnahme: 4,7W
Länge: 78mm
Stiel-Art: E27
Leuchtwinkel: 180°
Helligkeit: 470lm
Farbtemperatur: 4000K
Leuchtmittel-Typ: LED-Leuchten
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Energieklasse: F
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
TOSHIBA2:
TOSHIBA2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.