Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; PG-LFBGA-196; 352kBSRAM,2048kBFLASH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-4700E196K2048AA
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     XMC4700E196K2048AAXQMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: PG-LFBGA-196
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;I2S;EBI;GPIO;CAN x6
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 155
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;RTC;Emulation EEPROM (DataFlash);DSP;clock gaiting
Kanalanzahl A/D: 26
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: XMC4700
Speicher: 2MB FLASH;352kB SRAM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
189
Frei Haus
ab € 13,10*
€ 16,41*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 12,60*
€ 24,18*
2 Tage
2382
1
€ 14,99*
ab € 12,88*
€ 26,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 90 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 189 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edsyn
LP200.
€ 75,54*
Zubehör
Idealtek
K5PISV.IT
€ 50,11*
Zubehör
Infineon
KITXMCLINKSEGGERV1TOBO1
€ 100,60*
Zubehör
Infineon
KITXMC47RELAX5VADV1TOBO1
€ 40,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.