Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø108x39mm; 124m3/h; 39dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø108x39mm; 124m3/h; 39dBA; kugelförmig
Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø108x39mm; 124m3/h; 39dBA; kugelförmig
Artikel-Nr.:
     2805-4656EZU
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4656 EZU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...65°C
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Leitung x2
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: Ø108x39mm
Rotormaterial: Metall
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 124m3/h
Lärmbelastung: 39dBA
Drehzahl: 2600Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 19W
Leitungsgröße: 18AWG
Leitungslänge: 375mm
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.