Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; 119x119x38mm; 157,7m3/h; 46dBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 119x119x38mm; 157,7m3/h; 46dBA
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 119x119x38mm; 157,7m3/h; 46dBA
Artikel-Nr.:
     2805-4650N-465
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4650 N-465 (CN)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Betriebstemperatur: -10...55°C
Versorgungsspannung: 230V AC
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 119x119x38mm
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 157,7m3/h
Lärmbelastung: 46dBA
Drehzahl: 2680Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 18W
Motoren-Art: 1-phasen
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.