Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: X; THT; 22kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: X; THT; 22kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 9
Widerstandsnetzwerk: X; THT; 22kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 9
Artikel-Nr.:
     2805-4610X-101-223LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4610X-101-223LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SIP
Leistung: 0,2W
Widerstand: 22kΩ
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: ein pin Widerstände auf einer gemeinsamen Ableitung
Typ der Widerstandsnetzwerkes: X
Widerstandsanzahl: 9
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,177*
2 Tage
1899
1
€ 14,99*
ab € 0,0924*
€ 0,3891*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0906*
€ 0,587*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,587*
€ 0,69853
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3169*
€ 0,37711
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2791*
€ 0,33213
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1785*
€ 0,21242
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1253*
€ 0,14911
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,935* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
4310R-101-223LF
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.