Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: X; THT; 3,3kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: X; THT; 3,3kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 8
Widerstandsnetzwerk: X; THT; 3,3kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 8
Artikel-Nr.:
     2805-4609X-101-332LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4609X-101-332LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SIP
Leistung: 0,2W
Widerstand: 3,3kΩ
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: ein pin Widerstände auf einer gemeinsamen Ableitung
Typ der Widerstandsnetzwerkes: X
Widerstandsanzahl: 8
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,25*
25
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,303*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,138*
€ 0,627*
1 Tag
3590
1
€ 14,99*
ab € 0,0811*
€ 0,6385*
1
€ 6,90*
ab € 0,133*
€ 0,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,627*
€ 0,74613
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,404*
€ 0,48076
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.