Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; THT; 390Ω; ±2%; 0,3W; Anz.Widerstand: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-4608X-102-391LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4608X-102-391LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands-netzwerk 1w
widerstands netzwerk
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SIP
Leistung: 0,3W
Widerstand: 390Ω
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: separate Ableitung der Widerstände
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 4
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1993
1
€ 14,99*
ab € 0,113*
€ 0,259*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0855*
€ 0,5175*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5175*
€ 0,61583
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2688*
€ 0,31987
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1564*
€ 0,18612
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1264*
€ 0,15042
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1124*
€ 0,13376
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,5875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.