Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; THT; 27Ω; ±2%; 0,3W; Anz.Widerstand: 4; 100V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: Y; THT; 27Ω; ±2%; 0,3W; Anz.Widerstand: 4; 100V
Widerstandsnetzwerk: Y; THT; 27Ω; ±2%; 0,3W; Anz.Widerstand: 4; 100V
Artikel-Nr.:
     2805-4608X-102-270LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4608X-102-270LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SIP
Leistung: 0,3W
Widerstand: 27Ω
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: separate Ableitung der Widerstände
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,134*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,637*
€ 0,75803
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.