Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; THT; 1kΩ; ±2%; 0,3W; Anz.Widerstand: 4; 100V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: Y; THT; 1kΩ; ±2%; 0,3W; Anz.Widerstand: 4; 100V
Widerstandsnetzwerk: Y; THT; 1kΩ; ±2%; 0,3W; Anz.Widerstand: 4; 100V
Artikel-Nr.:
     2805-4608X-102-102LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4608X-102-102LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstand
Widerstände
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SIP
Leistung: 0,3W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: separate Ableitung der Widerstände
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,081*
€ 0,1466*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,164*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,32*
1 Tag
3692
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0788*
€ 0,347*
Lager 2805
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,126*
€ 0,645*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,464*
€ 0,55216
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,416*
€ 0,49504
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
4308R-102-102LF
ab € 1,34*
Ähnlich
Multicomp
MCRNLA08G0102B0E
ab € 0,0638*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.