Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: X; THT; 6,8kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: X; THT; 6,8kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 7
Widerstandsnetzwerk: X; THT; 6,8kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 7
Artikel-Nr.:
     2805-4608X-101-682LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4608X-101-682LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstands-Netzwerk
widerstands-netzwerk 1w
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SIP
Leistung: 0,2W
Widerstand: 6,8kΩ
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: ein pin Widerstände auf einer gemeinsamen Ableitung
Typ der Widerstandsnetzwerkes: X
Widerstandsanzahl: 7
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
2000
€ 25,00*
ab € 0,104*
€ 0,153*
1 Tag
1192
1
€ 14,99*
ab € 0,0777*
€ 0,3239*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0725*
€ 0,4177*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4177*
€ 0,49706
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2667*
€ 0,31737
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2393*
€ 0,28477
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1017*
€ 0,12102
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,0885* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.