Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: X; THT; 560Ω; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: X; THT; 560Ω; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 7
Widerstandsnetzwerk: X; THT; 560Ω; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 7
Artikel-Nr.:
     2805-4608X-101-561LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4608X-101-561LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SIP
Leistung: 0,2W
Widerstand: 560Ω
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: ein pin Widerstände auf einer gemeinsamen Ableitung
Typ der Widerstandsnetzwerkes: X
Widerstandsanzahl: 7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,132*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.