Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; THT; 10kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-4607X-101-103LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4607X-101-103LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SIP
Leistung: 0,2W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: ein pin Widerstände auf einer gemeinsamen Ableitung
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0924*
€ 0,255*
1 Tag
1024
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0751*
€ 0,2567*
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,286*
1 Tag
322
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,49*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2165*
€ 0,25764
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1646*
€ 0,19587
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1441*
€ 0,17148
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1241*
€ 0,14768
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.