Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; THT; 47kΩ; ±2%; 0,3W; Anz.Widerstand: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: Y; THT; 47kΩ; ±2%; 0,3W; Anz.Widerstand: 3
Widerstandsnetzwerk: Y; THT; 47kΩ; ±2%; 0,3W; Anz.Widerstand: 3
Artikel-Nr.:
     2805-4606X-102-473LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4606X-102-473LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SIP
Leistung: 0,3W
Widerstand: 47kΩ
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: separate Ableitung der Widerstände
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 3
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,0612*
€ 0,0931*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0699*
€ 0,4092*
1 Tag
264
1
€ 14,99*
ab € 0,0562*
€ 0,4376*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4092*
€ 0,48695
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2829*
€ 0,33665
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2534*
€ 0,30155
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1568*
€ 0,18659
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,046* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.