Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; THT; 470Ω; ±2%; 0,3W; Anz.Widerstand: 3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: Y; THT; 470Ω; ±2%; 0,3W; Anz.Widerstand: 3
Widerstandsnetzwerk: Y; THT; 470Ω; ±2%; 0,3W; Anz.Widerstand: 3
Artikel-Nr.:
     2805-4606X-102-471LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4606X-102-471LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SIP
Leistung: 0,3W
Widerstand: 470Ω
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: separate Ableitung der Widerstände
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05931* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,49*
€ 91,0231
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,43*
€ 89,7617
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,99*
€ 88,0481
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,00*
€ 83,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,31*
€ 70,5789
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.