Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; THT; 330Ω; ±2%; 0,3W; Anz.Widerstand: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: Y; THT; 330Ω; ±2%; 0,3W; Anz.Widerstand: 3
Widerstandsnetzwerk: Y; THT; 330Ω; ±2%; 0,3W; Anz.Widerstand: 3
Artikel-Nr.:
     2805-4606X-102-331LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4606X-102-331LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SIP
Leistung: 0,3W
Widerstand: 330Ω
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: separate Ableitung der Widerstände
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0741*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4081*
€ 0,48564
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2826*
€ 0,33629
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1763*
€ 0,2098
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1628*
€ 0,19373
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0945*
€ 0,11246
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.