Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; THT; 2,2kΩ; ±2%; 0,3W; Anz.Widerstand: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: Y; THT; 2,2kΩ; ±2%; 0,3W; Anz.Widerstand: 3
Widerstandsnetzwerk: Y; THT; 2,2kΩ; ±2%; 0,3W; Anz.Widerstand: 3
Artikel-Nr.:
     2805-4606X-102-222LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4606X-102-222LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SIP
Leistung: 0,3W
Widerstand: 2,2kΩ
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: separate Ableitung der Widerstände
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1657
€ 14,99*
ab € 0,0563*
€ 0,5058*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,118*
€ 0,508*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,424*
€ 0,50456
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.